Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-44A/B-57A
Bride du moteur EAMF
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMF-A-44A/B-57A
Rubix :0326-2573261
Fabricant :530081
EAN :4052568085704
Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EA MF-A-44A/B-57A A
Bride de moteur EAMF-A-44A/B-57A pour actionneur électromécanique avec moteur pas-à-pas. Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Code d'interface, moteur=57A
Informations techniques
Attributs
| Type | mtr-fl bride du moteur eamf |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,49 € HT
/ unité
149,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours