Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FK-M36X2

Coupleur Flexo FC

Voir les informations techniques

Références

Festo :FK-M36X2
Rubix :0326-2575274
Fabricant :10746
EAN :4052568009076
ACCOUPLEMENT ARTICULE FK-M36X2

Résumé technique

Typeaccouplement flexo

Détails articles : ACCOUPLEMENT ARTICULE FK-M36X2


Accouplement articulé FK-M36X2 pour la compensaton des écarts radiaux et angulaires, à monter sur tige de piston. Taille=M36x2, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=5800 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement flexo
493,00 € HT
/ unité
591,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours