Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-38B-42A

Bride

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMF-A-38B-42A
Rubix :0326-2568003
Fabricant :560691
EAN :4052568098179
BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-38B-42A

Résumé technique

Typebride du moteur

Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-38B-42A


Bride de moteur EAMF-A-38B-42A Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Code d'interface, moteur=42A

Informations techniques


Attributs
Typebride du moteur
84,40 € HT
/ unité
101,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours