Vérin de serrage SMC MK2TB32TF-20R
Bride BRIDAGE ROTATIF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MK2TB32TF-20R
Rubix :0338-2251830
EAN :3618036375046

Résumé technique
| Type | brides pivotantes serie mk2t mk2tb32tf-20r |
|---|---|
| Course du cylindre | 20 mm |
Documents
Détails articles : BRIDES PIVOTANTES SERIE MK2T MK2TB32TF-20R
Combinant une taille du vérin compacte et une capacité de rotation, le vérin MK2 est conçu pour les applications de bridage pour charges lourdes et il est disponible avec un bras intégré basculant vers l'extérieur lorsque la tige du vérin est sortie. Une rotation à 90deg. dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse est disponible et des bras de préhension avec vis de réglage sont en option standard. Le vérin MK2 est disponible dans6 alésages de 20 mm à 63 mm et des courses allant de 10 mm à 50 mm.
Brides pivotantes serie mk2t
Informations techniques
Attributs
| Type | brides pivotantes serie mk2t mk2tb32tf-20r |
|---|---|
| Course du cylindre | 20 mm |
| Force | 24 N |
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,92 € HT
/ unité
566,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours