Références
Festo :DHEB-63-E-U-S-L
Rubix :0326-2565202
Fabricant :1320808
EAN :4052568230289

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-63-E-U-S-L
Pince à soufflet DHEB-63-E-U-S-L Taille=63, Course des soufflets=25 mm, Diamètre mini pour la préhension=66 mm, Diamètre max pour la préhension=85 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur à soufflet |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Diamètre vérin | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,39 € HT
/ unité
770,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours