Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC F5040

Bride Acier Vérin Supports de montage pour C(P)95 et C(P)96

Voir les informations techniques
Références
SMC :F5040
Rubix :0338-2058479
Fabricant :F5040
EAN :3618036107807
BRIDE MF1 ACIER VERIN ISO D40 AVANT ARRIERE
Résumé technique
Typebride mf1 acier verin iso d40 avant arriere

Détails articles : BRIDE MF1 ACIER VERIN ISO D40 AVANT ARRIERE


  • Séries compatibles : CP96, C96, C95, CP95.
  • Fixation:Chape, Flasque, Equerre
  • Alésage: 32 à 125 mm.
Flasque

Informations techniques


Attributs
Typebride mf1 acier verin iso d40 avant arriere
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,60 HT
/ unité
39,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours