Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-L020
Equerre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CG-L020
Rubix :0338-2259773
Fabricant :CG-L020
EAN :3618035780513
Documents
Détails articles : EQUERRE CG-L020
La série CG1 de vérins pneumatiques de précision est disponible dans 8 alésages différents et répond à tous les besoins des applications. Le tube est en aluminium filé par choc afin d'obtenir un fini extrêmement régulier et permet l'utilisation d'une faible pression de démarrage et une course régulière. Huit options de montage disponibles. Compatible avec les détecteurs.
Equerre
Informations techniques
Attributs
| Type | equerre cg-l020 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,94 € HT
/ 2 unités
21,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours