Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SGS-M42X2

Oeillet de bielle SGS

Voir les informations techniques

Références

Festo :SGS-M42X2
Rubix :0326-2575267
Fabricant :10776
EAN :4052568111809
CHAPE A ROTULE SGS-M42X2

Résumé technique

Typeoeillet de bielle

Détails articles : CHAPE A ROTULE SGS-M42X2


Oeillet de tige SGS-M42X2 avec écrou hexagonal, pour cylindre sphérique pivotant Montage (côté tige de piston) selon la norme DIN ISO 8139. Taille=M42x2, Basé sur la norme=ISO 12240-4, Classification de la résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=3132 g

Informations techniques


Attributs
Typeoeillet de bielle
444,58 HT
/ unité
533,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours