Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC F5032

Bride Acier Vérin Supports de montage pour C(P)95 et C(P)96

Voir les informations techniques
Références
SMC :F5032
Rubix :0338-2058478
Fabricant :F5032
EAN :3618036107814
BRIDE MF1 ACIER VERIN ISO D32 AVANT ARRIERE
Résumé technique
Typebride mf1 acier verin iso d32 avant arriere
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BRIDE MF1 ACIER VERIN ISO D32 AVANT ARRIERE


  • Séries compatibles : CP96, C96, C95, CP95.
  • Fixation:Chape, Flasque, Equerre
  • Alésage: 32 à 125 mm.
Flasque

Informations techniques


Attributs
Typebride mf1 acier verin iso d32 avant arriere
Diamètre vérin32 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,20 HT
/ unité
37,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours