Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-32-32-11-16X20
Accouplement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMD-32-32-11-16X20
Rubix :0326-2568174
Fabricant :558001
EAN :4052568204419
Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD- 32-32-11-16X20 0
Accouplement EAMD-32-32-11-16X20 actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur pas à pas ou brushless Diamètre de support 1=11 mm, Diamètre de support 2=16 mm, Taille=32, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=8000 1/min
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement à mandrin eamd |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,14 € HT
/ unité
170,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours