Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FUA-12/16
Montage de la bride FUA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FUA-12/16
Rubix :0326-2576178
Fabricant :157299
EAN :4052568071295
Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE FUA-12/16
Fixation par flasque FUA-12/16 pour vérins ADVU, AEVU, ADVUP et ADVUT. Taille=12/16, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=48 g
Informations techniques
Attributs
| Type | montage de la bride |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,35 € HT
/ unité
85,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours