Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-L063
Equerre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CG-L063
Rubix :0338-2045952
Fabricant :CG-L063
EAN :3618035780414
Documents
Détails articles : EQUERRE LA PAIRE POUR D.63 CG-L063
La série CG1 de vérins pneumatiques de précision est disponible dans 8 alésages différents et répond à tous les besoins des applications. Le tube est en aluminium filé par choc afin d'obtenir un fini extrêmement régulier et permet l'utilisation d'une faible pression de démarrage et une course régulière. Huit options de montage disponibles. Compatible avec les détecteurs.
Equerre
Informations techniques
Attributs
| Type | equerre la paire pour d.63 cg-l063 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,68 € HT
/ 2 unités
57,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours