Accessoire pour ligne de vie 3M 1500083
Bracelet de poignet ajustable 3M™ DBI-SALA®
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1500083
Rubix :0520-6172804
Fabricant :7100220229
EAN :00852684933064
Détails articles : BRACELET DE POIGNET AJUSTABLE
Bracelet réglable avec point d'accrochage pour la fixation de petits outils, et sangle élastique avec système auto-agrippant pour un ajustement confortable. Conditionnement : 10/paquet. Norme : ECO 12040
Points forts
Point de connexion en nylon balistique cousu avec point d'accrochage pour attacher la longe à votre outil.
Applications
Pour une utilisation dans toutes les applications de travail en hauteur nécessitant l'utilisation d'outils..
Informations techniques
Attributs
| Type | brancelet de poignet |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 525,80 € HT
/ 10 unités
3 030,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours