Outil pour rivet aveugle Nexam 3BB02404, Type: Bouterolle pour rivets a tete ro nde aplatie diam2,4 b
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BB02404
Rubix :8770-5470349



Détails articles : BOUTEROLLE POUR RIVETS A TETE RO NDE APLATIE DIAM2,4 B
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle pour rivets a tete ro nde aplatie diam2,4 b |
|---|---|
| Diamètre | 2,4 mm |
| Serrage utile | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,92 € HT
/ unité
50,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Type
bouterolle pour rivets a tete ro nde aplatie diam2,4 b
