Outil pour rivet aveugle POP 76002-00001, Type: Riveteuse oleo pneumatique proset xt2 tool package eu1
Air Riveteuse
Voir les informations techniquesRéférences
POP :76002-00001
Rubix :P454-8223065
Détails articles : RIVETEUSE OLEO PNEUMATIQUE PROSET XT2 TOOL PACKAGE EU1
Le PROSet XT2 établit une nouvelle norme pour pneumatique rivet Tools. Conçu spécifiquement pour définir une large gamme de breakstem rivets, cet outil offre 8,9 kN de force de traction avec un remarquable rapport poids force-to de 7,18 kN/kg. Innovant, le design ergonomique garantit un maximum de confort et d'efficacité. Le PROSet XT2 va de 3,0 et 3,2 mm (1/20,3 cm), 4 mm (5/81,3 cm), 4,8 mm (3/40,6 cm) et 5,0 mm de diamètre rivets dans tous les matériaux y compris haute résistance structurelle en acier inoxydable rivets. Le PROSet XT2 peut également se placer jusqu'à 7.0 mm bouchons d'étanchéité supplémentaires nez assemblée.
Informations techniques
Attributs
| Type | riveteuse oleo pneumatique proset xt2 tool package eu1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 380,18 € HT
/ unité
1 656,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

