Outil pour rivet aveugle Nexam 3BA04816, Type: Bouterolle 17703575 tete fraisee d.4.8mm ht16mm | Diamètre: 4.8 mm | Serrage utile: 16 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BA04816
Rubix :8770-0777829
Détails articles : BOUTEROLLE 17703575 TETE FRAISEE D.4.8MM HT16MM
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle 17703575 tete fraisee d.4.8mm ht16mm |
|---|---|
| Diamètre | 4,8 mm |
| Serrage utile | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ unité
53,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Type
bouterolle 17703575 tete fraisee d.4.8mm ht16mm


