Outil pour rivet aveugle Nexam 3BA01610, Type: Bouterolle 17703040 tete fraisee d.2.4mm ht10mm | Diamètre: 2.4 mm | Serrage utile: 10 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BA01610
Rubix :8770-0777841
Détails articles : BOUTEROLLE 17703040 TETE FRAISEE D.2.4MM HT10MM
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle 17703040 tete fraisee d.2.4mm ht10mm |
|---|---|
| Diamètre | 2,4 mm |
| Serrage utile | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ unité
53,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Type
bouterolle 17703040 tete fraisee d.2.4mm ht10mm


