Outil pour rivet aveugle Nexam 3BA04004, Type: Bouterolle pour rivet tete frais d.4 b14 l4 oal14 s5 | Diamètre: 4 mm | Serrage utile: 4 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BA04004
Rubix :8770-0832661



Détails articles : BOUTEROLLE POUR RIVET TETE FRAIS D.4 B14 L4 OAL14 S5
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle pour rivet tete frais d.4 b14 l4 oal14 s5 |
|---|---|
| Diamètre | 4 mm |
| Serrage utile | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,52 € HT
/ unité
41,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Type
bouterolle pour rivet tete frais d.4 b14 l4 oal14 s5
