Outil pour rivet aveugle Hausmann Werkzeuge 107A-2, Type: Bouterolle plate d31,8 l70 | Diamètre: 31.8 mm
Bouterolle plate queue de 10,2 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Hausmann Werkzeuge :107A-2
Rubix :D571-0720270
Détails articles : BOUTEROLLE PLATE D31,8 L70
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle plate d31,8 l70 |
|---|---|
| Diamètre | 31,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,61 € HT
/ unité
82,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

