Clés pneumatiques Ingersoll Rand 2025MAX, Couple maximal: 244 N.m | Vitesse à vide: 7100 rpm | Carré d'entraînement: 1/2 ''
Clé à chocs à renvoi d'angle série MAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ingersoll Rand :2025MAX
Rubix :A518-5202145
Fabricant :47099247



Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 244 N.m |
| Poids | 1,54 kg |
Documents
Détails articles : CLE A CHOC 1/2 ANGULAIRE 2025MAX
Le ''Hammerhead'', une clé à chocs à renvoi d'angle, combine la puissance d'une clé à chocs et l'accessibilité d'une clé à rochet. Elle va révolutionner les habitudes de travail.
Points forts
Avec 244 Nm de couple max et une vitesse de 7,100 tr/min, le Hammerhead est particulièrement puissant.
Un régulateur à 2 positions permet d'ajuster la puissance à l'application.
La hauteur de tête inférieure à 50 mm permettra d'utiliser cet outil puissant dans des endroits auparavant inaccessibles.
La bague d'inversion de sens est idéalement située sur la poignée pour faciliter le changement de sens.
Un régulateur à 2 positions permet d'ajuster la puissance à l'application.
La hauteur de tête inférieure à 50 mm permettra d'utiliser cet outil puissant dans des endroits auparavant inaccessibles.
La bague d'inversion de sens est idéalement située sur la poignée pour faciliter le changement de sens.
Applications
Serrage/DesserrageCouple moyen
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 244 N.m |
| Poids | 1,54 kg |
| Vitesse à vide | 7100 rpm |
| Consommation d'air | 99 l/min |
| Niveau sonore | 96,6 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
872,87 € HT
/ unité
1 047,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours