Clés pneumatiques Ingersoll Rand 236, Couple maximal: 610 N.m | Vitesse à vide: 7400 rpm | Carré d'entraînement: 1/2 ''
Clé à chocs pneumatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ingersoll Rand :236
Rubix :A518-5256446

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 610 N.m |
| Poids | 2,4 kg |
Documents
Détails articles : CLE A CHOCS PNEU 1/2 610NM
La clé à chocs Ingersoll Rand 236 offre auxtechniciens professionnels performance,confort et durabilité avec un excellent rapportqualité prix.
Points forts
610 Nm de couple maxi au desserrage.Le mécanisme de frappe Ingersoll Rand aux propriétésmétallurgiques avancées offre une durabilité et fiabilitésans égal.Le système de lubrification sous pression, assure ungraissage permanent du mécanisme de frappe.Le carter en acier garanti la durabilité de l’outil dans lesconditions d’utilisation les plus difficiles.La gâchette sensitive permet un dosage précis de lavitesse et de la puissance.Régulateur de puissance à 2 positions et inverseur desens.Niveau sonore réduit pour un travail plus confortable.
Applications
Serrage/DesserrageCouple moyen
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 610 N.m |
| Poids | 2,4 kg |
| Vitesse à vide | 7400 rpm |
| Consommation d'air | 122 l/min |
| Niveau sonore | 90,3 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,94 € HT
/ unité
399,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours