Perceuse-visseuse Dewalt DCF921P2G-QW, Couple maximal: 406 N.m | Poids: 1.1 kg
Boulonneuse a chocs
Voir les informations techniquesRéférences
Dewalt :DCF921P2G-QW
Rubix :2325-5449706
Fabricant :DCF921P2G-QW
EAN :5035048743713

Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 12,7 mm |
| Couple maximal | 406 N.m |
Détails articles : BOULONNEUSE A CHOCS 1/2' VR 18V 5AH LI-ION BRUSH - JONC DE SECU
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 12,7 mm |
| Couple maximal | 406 N.m |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 2500 rpm |
| Modèle | dcf921p2g-qw |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Poids | 1,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,37 € HT
/ unité
718,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours