Perceuse-visseuse Makita DDF458RTJ


Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm

Références
makita :DDF458RTJ
rubix :0142-5289904
ean :0088381815048
PERCEUSE VISSEUSE 18 V 5AH D.13MM 2 BATTERIES
Résumé technique
Couple maximal91 N.m
Capacité de perçage acier13 mm
Poids2,3 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE 18 V 5AH D.13MM 2 BATTERIES


Perceuse visseuse Makita DDF458RTJ
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Protection du moteur contre la poussière
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

Points forts

Puissante et Compacte

Informations techniques


Attributs
Couple maximal91 N.m
Capacité de perçage acier13 mm
Poids2,3 kg
Tension18 V
Capacité de la batterie5 Ah
Capacité mandrin13 mm
Puissance18 V
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,00 HT
/ unité
496,80 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs