Perceuse-visseuse Festool 576435, Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 45 N.m
Perceuse-visseuse sans fil
Voir les informations techniquesRéférences




Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 45 N.m |
Détails articles : PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL C 18 HPC 4,0 I-PLUS
Une forme unique et une tête interchangeable
Pour une entière flexibilité lors du perçage et du vissage : le réglage du couple entièrement électronique, le système de changement rapide CENTROTEC, le renvoi d'angle, le module excentrique et la butée de profondeur conviennent à toutes les applications de perçage et de vissage. Grâce à la combinaison d'une batterie Li-HighPower et d'un moteur EC-TEC sans charbons, et donc sans maintenance, la perceuse-visseuse sans fil C 18 combine légèreté, longévité et endurance. Et pour plus de sérénité au quotidien, les prestations Festool Service offrent une couverture complète pour la visseuse sans fil et la batterie. Disponible en version à forme C unique ou, selon les préférences personnelles, en version à forme T ou T 18+3.
- Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé
- Embouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : renvoi d'angle et module excentrique ainsi que butée de profondeur
- L'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outil
- Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance
- Les visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuites
- Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité
- Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
- Qualité ergonomiques convaincantes de la forme en C unique : courte, légère et avec un centre de gravité optimal
- La visseuse dans le Systainer³ s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier. Les Systainer³ sont compatibles entre eux et combinables avec toutes les générations de Systainer précédentes, les aspirateurs et de nombreux autres accessoires système, tels que la planche à roulettes ou l'atelier mobile
Points forts
Changement facilité.
Cadence de perçage et de vissage plus rapide grâce au système de changement rapide CENTROTEC, au renvoi d'angle, au module excentrique et à la butée de profondeur. La fonction pratique d'interrupteur à mémoire permet de conserver le couple réglé même en cas de passage du perçage au vissage.
Une forme unique et un contenu intelligent.
Tient parfaitement en main grâce à la forme en C ergonomique et compacte. La batterie Li-HighPower Compact contribue à une plus grande légèreté : son poids n'atteint pas même 600 g, ce qui n'affecte toutefois aucunement sa puissance. Le moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance dose constamment la force en fonction des besoins, pour augmenter encore l'autonomie.
Fiabilité garantie.
Bien entendu, les visseuses sans fil et les batteries bénéficient d'une couverture complète grâce à la vaste palette de prestations Festool Service.
Informations techniques
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 45 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 1500 rpm |
| Modèle | c 18 hpc 4,0 i-plus |
| Capacité de la batterie | 4 Ah |
| Poids | 5,6 kg |
- Livraison habituellement sous (23) jours