Perceuse-visseuse Makita DDF453SFE, Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 42 N.m
Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 3 Ah Ø 13 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :DDF453SFE
Rubix :0142-5281991
EAN :0088381659741






Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 42 N.m |
Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE 18V LI-ION 3AH D.13MM
2 vitesses, compacte et légère. Mandrin auto-serrant 13 mm. Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Capacité de perçage : 36 mm dans bois. Régime à vide : vitesse 1 = 0 à 400 tr/min ; vitesse 2 = 0 à 1300 tr/min. Couple : 42 Nm ; Poids EPTA : 1,6 kg. Livrée avec 2 batteries 3,0 Ah, 1 chargeur en coffret.
Points forts
Rapport performances/prix optimal.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 42 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 1300 rpm |
| Modèle | ddf453 |
| Capacité de la batterie | 3 Ah |
| Poids | 1,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,38 € HT
/ unité
259,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h