Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo B-1/8

Bouchon obturateur

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Festo :B-1/8
Rubix :0326-2057472
Fabricant :3568
EAN :4052568008352
BOUCHON B-1/8 3568
Résumé technique
Matièreacier galvanisé (bouchon d'obturation) ; polyamide, polyuréthane thermoplastique (joint torique)
Raccordement 1g 1/8 in
Pression maxi de service50 bar
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BOUCHON B-1/8 3568


Bouchon obturateur B-1/8 selon DIN 908, avec bague d'étanchéité. Remarque sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS)

Informations techniques


Attributs
Matièreacier galvanisé (bouchon d'obturation) ; polyamide, polyuréthane thermoplastique (joint torique)
Raccordement 1g 1/8 in
Pression maxi de service50 bar
Profilg
Raccordement 2nessuno
Température mini-20 °C
Température maxi150 °C
Type de filetagebspp
Pression mini de service-0,95 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,30 HT
/ 10 unités
37,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h