Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Mecaline 843019

BOUCHON, CONIQUE À 6 PANS CREUX - INOX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :843019
Rubix :C600-2162114
EAN :3660338063046
RACCORD HP140 INOX 316 BOUCHON 6 PANS CREUX M3/8 CO

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Raccordement 1r3/8
Pression maxi de service140 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD HP140 INOX 316 BOUCHON 6 PANS CREUX M3/8 CO


Adaptateurs en acier inoxydable AISI 316 L
Pression : de -0,99 bars à 140 bars. Température d'utilisation : -110° C à + 300° C.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Raccordement 1r3/8
Pression maxi de service140 bar
Profilbouchon mâle parallèle - emboîtement hexagonal (code mecaline 843019, filetage r3/8)
Raccordement 2r 3/8
Température mini-110 °C
Température maxi300 °C
Type de filetager
Pression mini de service-0,99 bar
13,05 HT
/ unité
15,66 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h