Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Camozzi 2511 1/8-3/8
Embout réducteur BSP
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :2511 1/8-3/8
Rubix :3294-2302616
Fabricant :50-2511-5658


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
Détails articles : RACC BP40 LAITON NICKELE MAMELON REDUIT M3/8 CY M1/8 CY
La large gamme d'accessoires de raccordement de la série 2000 comprend des raccords droits, en L, en T, en croix, mâles ou femelles, et garantit le soutien nécessaire à la conception d'installations à air comprimé.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
| Profil | adaptateur asymétrique |
| Raccordement 2 | g3/8 |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Type de filetage | bsp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,20 € HT
/ 10 unités
19,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h