Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo SE-1/4-B

Soupape d'échappement rapide

Voir les informations techniques
Références
Festo :SE-1/4-B
Rubix :0326-2105196
Fabricant :9686
EAN :4052568001988
VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE M1/4 LAITON NICKELE PS10 SE-1/4-B
Résumé technique
Matièrealuminium moulé sous pression (boîtier) ; nbr (joint)
Raccordement 1g 1/4 in
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE M1/4 LAITON NICKELE PS10 SE-1/4-B


Valve d'échappement rapide SE-1/4-B Fonction de la valve=Echappement rapide, Raccordement pneumatique, orifice 1=G1/4, Raccordement pneumatique, orifice 2=G1/4, Type de montage=fileté, Débit nominal standard, échappement=1200 l/min

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium moulé sous pression (boîtier) ; nbr (joint)
Raccordement 1g 1/4 in
Pression maxi de service10 bar
Profilse
Raccordement 2g1/4
Température mini-20 °C
Température maxi75 °C
Type de filetagebsp
Pression mini de service0,5 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,46 HT
/ unité
89,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours