Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo AD-1/4NPT-G1/4-I

Adaptateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :AD-1/4NPT-G1/4-I
Rubix :0326-2580136
Fabricant :9625
EAN :4052568303402
ADAPTATEUR AD-1/4NPT-G1/4-I

Résumé technique

Matièreacier galvanisé avec joints pvc
Raccordement 11/4
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ADAPTATEUR AD-1/4NPT-G1/4-I


adaptateur AD-1/4NPT-G1/4-I un côté taraudé, un côté fileté. Diamètre nominal=7,95 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=1 - Faibles effets de corrosion, Conformité PWIS=VDMA24364-B1/B2-L, Température ambiante=-10 - 60 °C

Informations techniques


Attributs
Matièreacier galvanisé avec joints pvc
Raccordement 11/4
Pression maxi de service10 bar
Profilhexagonal
Raccordement 2filetage femelle g1/4
Température maxi60 °C
Type de filetagenpt
74,60 € HT
/ 10 unités
89,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours