Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCH6PGAZ5/8"A4
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCH6PGAZ5/8"A4
Rubix :U600-8305520
Fabricant :0910458
EAN :4043377058300


Résumé technique
| Raccordement 1 | 5/8 |
|---|---|
| Norme | DIN 910 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 5/8'' DIN 910 INOX A4-50 0910458
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage à gaz A4-50 5/8"X SW19
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 5/8 |
|---|---|
| Norme | DIN 910 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Type de filetage | gaz |
| Forme de la tête | bouchon mâle à six pans extérieurs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,12 € HT
/ 25 unités
548,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours