Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCH6PGAZ11/4"A4
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCH6PGAZ11/4"A4
Rubix :U600-8305179
Fabricant :09104114
EAN :4043377058102


Résumé technique
| Raccordement 1 | 1 1/4 |
|---|---|
| Norme | DIN 910 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 1 1/4'' DIN910 INOX A4-50 09104114
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage à gaz A4-50 1 1/4"X SW30
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1 1/4 |
|---|---|
| Norme | DIN 910 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Type de filetage | gaz |
| Forme de la tête | bouchon mâle à six pans extérieurs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,12 € HT
/ 5 unités
314,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours