Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHHCGAZ1/2"A2
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHHCGAZ1/2"A2
Rubix :U600-8305509
Fabricant :0908212
EAN :4043377057426


Résumé technique
| Raccordement 1 | 1/2 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 1/2'' DIN 908 INOX A2-50 0908212
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage à gaz A2-50 1/2"X SW10
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/2 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type de filetage | gaz |
| Forme de la tête | bouchon mâle hc à épaulement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,84 € HT
/ 25 unités
226,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours