Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHHCGAZ3/4"A2
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHHCGAZ3/4"A2
Rubix :U600-8305503
Fabricant :0908234
EAN :4043377057587


Résumé technique
| Raccordement 1 | 3/4 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 3/4'' DIN 908 INOX A2-50 0908234
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage à gaz A2-50 3/4"X SW12
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3/4 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type de filetage | gaz |
| Forme de la tête | bouchon mâle hc à épaulement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,40 € HT
/ 25 unités
377,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours