Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCH6PFIL10-1A4
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCH6PFIL10-1A4
Rubix :U600-8286761
Fabricant :0910410 1
EAN :4043377058089


Résumé technique
| Raccordement 1 | 10 |
|---|---|
| Norme | DIN 910 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 10 DIN 910 INOX A4-50 0910410 1
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin A4-50 10X SW10
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 10 |
|---|---|
| Norme | DIN 910 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Forme de la tête | bouchon mâle à six pans extérieurs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,65 € HT
/ 50 unités
229,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours