Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHFIL10-1A4-50
Bouchon fileté six pans creux filetage conique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHFIL10-1A4-50
Rubix :U600-8286737
Fabricant :0906410 1
EAN :4043377057167


Résumé technique
| Raccordement 1 | 10x1 |
|---|---|
| Norme | DIN 906 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 10X1 DIN 906 INOX A4-50 0906410 1
Bouchon fileté six pans creux filetage conique A4-50 10X SW5
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 10x1 |
|---|---|
| Norme | DIN 906 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Forme de la tête | bouchon fileté six pans creux filetage conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,22 € HT
/ 50 unités
117,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours