Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHHCGAZ2"A4
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHHCGAZ2"A4
Rubix :U600-8305478
Fabricant :090842
EAN :4043377057730


Résumé technique
| Raccordement 1 | 2 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 2''DIN 908 INOX A4-50 090842
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage à gaz A4-50 2"X SW32
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 2 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Type de filetage | gaz |
| Forme de la tête | bouchon mâle hc à épaulement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,09 € HT
/ 5 unités
582,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours