Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHHCFIL26-1,5A4
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHHCFIL26-1,5A4
Rubix :U600-8286695
Fabricant :0908426 15
EAN :4043377057778


Résumé technique
| Raccordement 1 | 26 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 26 DIN 908 INOX A4-50 0908426 15
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin A4-50 26X SW12
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 26 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Forme de la tête | bouchon mâle hc à épaulement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,93 € HT
/ 10 unités
259,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours