Bottes en caoutchouc Safety Jogger HERCULES-BLK-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Matière principale : PVC
BOTTE PVC HERCULES NOIR S5 FO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :HERCULES-BLK-40
Rubix :P792-6244151
Fabricant :HERCULES-BLK-40
EAN :5412252590591



Documents
Détails articles : BOTTE PVC HERCULES NOIR P40 S5 FO
Conçues pour les environnements les plus difficiles, ces chaussures offrent une résistance au glissement, un embout en acier et une semelle intercalaire en acier pour une protection ultime. Que vous travailliez dans l'industrie chimique, minière ou de la construction, ces bottes imperméables garderont vos pieds au sec même dans les conditions les plus humides. De plus, sa propriété antistatique vous protège des étincelles et des charges statiques. L'absorption de l'énergie au niveau du talon et le soulagement de la douleur liée à la posture du corps garantissent votre confort tout au long de la journée. En bref, ce sont les "Hercules" des chaussures de sécurité, qui offrent une sécurité maximale sans se ruiner.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | pvc |
| Imperméable | oui |
| Type de semelles | pvc |
| Catégorie de sécurité | s5 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,98 € HT
/ paire
33,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
40
