Batterie électrique SAM BST-12A, Tension: 12 V
Booster De Demarrage 12V-1150A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :BST-12A
Rubix :0149-5180874
EAN :3272670528703
Documents
Détails articles : BOOSTER DE DEMARRAGE 12V-1150A PROMO 1/3
PUISSANCE:Pinces, câbles, fusible 100 % cuivre pour une parfaite restitution de l'énergie de charge.SECURITE ELECTRONIQUE: 1 ère protection: Dispositif anti inversion de polarité avec buzzer évitant tout dommage sur le calculateurdu véhicule. Seconde protection: Signal fonctionnant même lorsque le SAM BOOSTER est éteint.RESISTANCE:Coque en ABS renforcée pour parer les chocs quotidiens de l'atelier. Fusible entouré de céramique et disposé dans un compartiment accessible évitant toute ouverture du booster ( équipé de 2 fusibles dont un de rechange ).Système de protection sur le bouton on/off.FONCTION COMPLEMENTAIRE:Conserve les données électroniques du véhicule lors de la dépose de la batterie.Permet d'alimenter tout appareil 12 V optionnel
Informations techniques
Attributs
| Tension | 12 V |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 019,40 € HT
/ unité
1 223,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

