Batterie électrique Petzl E132AA00, Tension: 3.6 V
Accessoires pour lampes PETZL
Voir les informations techniquesRéférences
Petzl :E132AA00
Rubix :5544-6245808
EAN :3342540846937
Détails articles : BATTERIE RECHARGEABLE CORE PRO
Gamme d'accessoires pour plus de confort d'utilisation.
UNI ADAPT : Clip adhésif pour la fixation d'une lampe frontale Petzl sur tout type de casques
CROCHLAMP S : Crochet de fixation pour lampe sur casque à bord fin
HELMET ADAPT : Platine adhésive permettant de fixer une lampe frontale sur un casque
SLOT ADAPT : Platine permettant de fixer une lampe frontale sur un casque Petzl
CORE : Batterie rechargeable compatible avec les lampes frontales Petzl dotées de la construction HYBRID CONCEPT (ARIA et PIXA (modèle 2025)). Lithium-ion 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh)
CORE PRO : Batterie rechargeable compatible avec la lampe frontale PIXA R (2025). Lithium-ion 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh)
UNI ADAPT : Clip adhésif pour la fixation d'une lampe frontale Petzl sur tout type de casques
CROCHLAMP S : Crochet de fixation pour lampe sur casque à bord fin
HELMET ADAPT : Platine adhésive permettant de fixer une lampe frontale sur un casque
SLOT ADAPT : Platine permettant de fixer une lampe frontale sur un casque Petzl
CORE : Batterie rechargeable compatible avec les lampes frontales Petzl dotées de la construction HYBRID CONCEPT (ARIA et PIXA (modèle 2025)). Lithium-ion 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh)
CORE PRO : Batterie rechargeable compatible avec la lampe frontale PIXA R (2025). Lithium-ion 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh)
Informations techniques
Attributs
| Tension | 3,6 V |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 49,73 €
36,90 € HT
/ unité
44,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
