Batterie électrique SAM BST-12-24A, Tension: 24 V
Booster De Demarrage 12V-1150A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :BST-12-24A
Rubix :0149-5180872
EAN :3272670528727
Documents
Détails articles : BOOSTER DE DEMARRAGE 12V-24V PROMO 1/3
PUISSANCE:Pinces, câbles, fusible 100 % cuivre pour une parfaite restitution de l'énergie de charge.SECURITE ELECTRONIQUE: 1 ère protection: Dispositif anti inversion de polarité avec buzzer évitant tout dommage sur le calculateurdu véhicule. Seconde protection: Signal fonctionnant même lorsque le SAM BOOSTER est éteint.RESISTANCE:Coque en ABS renforcée pour parer les chocs quotidiens de l'atelier. Fusible entouré de céramique et disposé dans un compartiment accessible évitant toute ouverture du booster ( équipé de 2 fusibles dont un de rechange ).Système de protection sur le bouton on/off.FONCTION COMPLEMENTAIRE:Conserve les données électroniques du véhicule lors de la dépose de la batterie.Permet d'alimenter tout appareil 12 V optionnel
Informations techniques
Attributs
| Tension | 24 V |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 284,15 € HT
/ unité
2 740,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

