Batterie électrique Petzl E037AA00, Tension: 3.7 V
Batterie rechargeable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Petzl :E037AA00
Rubix :5544-6245810
EAN :3342540838222
Documents
Détails articles : BATTERIE RECHARGEABLE R1
La batterie rechargeable R1 Lithium-Ion garantit de hautes performances pour la lampe NAO RL, même à basses températures. Elle se recharge via une prise micro USB de type C et dispose d'une jauge à cinq niveaux indiquant avec précision le niveau de la batterie. Elle est équipée d'un éclairage rouge pour être visible à l'arrière et elle peut être utilisée en dépannage comme batterie de secours pour recharger d'autres appareils électroniques.
La batterie rechargeable R1, 3200 mAh (3,7 V / 11,84 Wh), garantit de hautes performances pour la lampe XENA®, même à basses températures. Elle se recharge via une prise USB de type C et dispose d'une jauge à cinq niveaux indiquant avec précision le niveau de la batterie. Elle est équipée d'un éclairage rouge pour être visible à l'arrière et elle peut être utilisée en dépannage comme batterie de secours pour recharger d'autres appareils électroniques.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 3,7 V |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,94 € HT
/ unité
92,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

