Gouge Bosch 1618601004, Largeur lame: 22 mm | Manche: SDS-plus

Gouge coudée SDS-plus

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :1618601004
Rubix :0136-5062429
EAN :3165140015844
GOUGE CREUSE SDS-PLUS 250X22 MM
video-play-icon.png

Résumé technique

Largeur lame22 mm
Manchesds-plus

Documents

Détails articles : GOUGE CREUSE SDS-PLUS 250X22 MM


Le burin à gouge creuse Bosch PRO SDS plus taille des saignées nettes dans la brique et le béton. Son profil creux trace des canaux précis pour le passage des câbles, des gaines et des tuyaux.

Caractéristiques :
Le burin PRO SDS plus de Bosch est dédié au creusement de saignées dans la maçonnerie. Sa conception creuse guide la coupe et produit un canal régulier, prêt à recevoir un conduit. L'outil réalise des saignées de précision dans la brique et travaille aussi le béton, le béton cellulaire de type siporex et le plâtre. Son emmanchement SDS plus permet un montage sur tous les marteaux burineurs SDS plus, ainsi que sur les perforateurs et brise-béton équipés de ce système. Issu de la gamme PRO, il est annoncé par le fabricant pour une longue durée de vie.

Spécifications :
- Type d'outil : burin à gouge creuse.
- Référence : 1 618 601 004.
- Gamme : PRO.
- Emmanchement : SDS plus.
- Largeur : 22 mm.
- Longueur : 250 mm.
- Matériaux travaillés : brique, béton, béton cellulaire (siporex), plâtre.
- Machines compatibles : marteaux burineurs SDS plus, marteaux perforateurs SDS plus, brise-béton SDS plus.

Points forts

- Une seule référence couvre l'ensemble du parc de machines SDS plus, ce qui simplifie la gestion des stocks d'accessoires.
- Les saignées obtenues sont propres et régulières, ce qui réduit les retouches du mur avant le passage des conduits.
- Le burinage émet moins de poussières fines que le rainurages avec des disques.
- Un même outil traite des murs mixtes en brique, béton ou plâtre sans changement d'accessoire en cours de chantier.
- La largeur constante de 22 mm donne une section de canal homogène sur toute la longueur de la saignée.
- La longue durée de vie annoncée espace les remplacements et limite les ruptures d'approvisionnement.

Applications

Intervient lors de l'encastrement de réseaux dans les murs, en construction neuve comme en rénovation. Sert en priorité aux métiers qui posent des conduits dans la maçonnerie :
- Électriciens, pour le passage de gaines et de câbles vers les prises, interrupteurs et tableaux ;
- plombiers et chauffagistes, pour l'encastrement de tuyaux d'alimentation et d'évacuation ;
- installateurs, pour les réseaux de communication, d'alarme ou de ventilation.

Informations techniques


Attributs
Largeur lame22 mm
Manchesds-plus
58,61 € HT
/ unité
70,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours