Boîte de joints toriques Dichtomatik BOX RS NBR 70 - ROT KOFFER 14/2/S
Boîte de joints toriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :BOX RS NBR 70 - ROT KOFFER 14/2/S
Rubix :4861-4043981
Fabricant :57248

Documents
Détails articles : COFFRET CORDES TORIQUES NBR 70 POUR REPARATION
28 mètres de corde NBR dans des diamètres allant de 1,78 à 8 mm. Dureté Shore A : 70. Livré dans une mallette avec un cutter, un dispositif de coupe spécial et un mètre ruban.
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 18 |
| Diamètre max | 8 mm |
| Diamètre min | 1,78 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,71 € HT
/ boite
239,65 € TTC
- Epuisé