Boîte de joints toriques Dichtomatik 67173932

COFFRET JOINTS TORIQUES FPM

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67173932
Rubix :4861-4043979
Fabricant :67173932
COFFRET JOINTS TORIQUES FPM DURETE 80 SHA

Résumé technique

Détails articles : COFFRET JOINTS TORIQUES FPM DURETE 80 SHA


Les O-Rings sont des bagues d'étanchéité rondes sans fin à section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour l'étanchéité des pièces de machine au repos contre les fluides liquides et gazeux. Les joints toriques sont des éléments d'étanchéité statiques, mais sous certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme éléments d'étanchéité dynamiques en cas de mouvement axial, rotatif ou oscillant.
BOÎTIER O-RING Type : G Matériau : FKM 80 Shore Taille : 30 Pièces : 382 pièces

Applications

Les joints toriques sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des pièces de machines au repos contre les fluides liquides ou gazeux. Toutefois, sous certaines conditions, il est également possible de les utiliser dans une application dynamique, par exemple pour des mouvements rotatifs.

Informations techniques


Attributs
Matièrefkm/fpm
Nombre d'éléments382
346,12 HT
/ boite
415,34 TTC
Prix dégressifs
1 boite
346,12 HT / boite
5 à 9
246,60 HT / boite
10 à 19
214,97 HT / boite
20 à 99
189,66 HT / boite
100 et plus
160,80 HT / boite
  • Livraison habituellement sous (16) jours