Références
Anyseals :281518/10
Rubix :R721-4164655


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 29,51 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 29,51X5,33 FKM OR 29,51X5,33 FKM/A321 10/SAC
Joint torique 29,51x5,33 fkm or 29,51x5,33 fkm/a321/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 29,51 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,47 € HT
/ sachet
36,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h