Gilet froid et intempéries Rubix-FR 4932480100, Taille : S | Couleur : Gris | Matière principale : Élasthanne
Bodywarmer chauffant Softshell
Voir les informations techniquesRéférences
Rubix-FR :4932480100
Rubix :M982-6209529

Détails articles : KIT GILET CHAUFFANT BATTERIE + CHARGEUR NOIR S
La veste chauffante M12 avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue la chaleur sur la poitrine, et le dos. Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie +M12 12V REDLITHIUM 3 Ah. Matière TOUGHSHELL stretch 90 % polyester et 10 % spandex pour résister aux conditions de travail difficiles. Lavable et séchable en machine.
Points forts
Autonomie supérieure : jusqu'à 11h d'autonomie en niveau bas.
Applications
Tout secteur d'activité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | élasthanne |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 280 g/m² |
| Matière | elasthanne / polyester / toughshell |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
