Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo MSN1G-24DC-OD
Bobine solénoïde MSN1G
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSN1G-24DC-OD
Rubix :0326-2058220
Fabricant :123060
EAN :4052568006280
Détails articles : BOBINE MSN1G-24DC-OD 123060
Bobine de solénoïde MSN1G-24DC-OD Pour tension continue, sans prise de courant. Position de montage=Indifférente, Temps d’excitation min.=10 ms, Cycle de service=100 %, Valeur caractéristique de la bobine=24 VCC :2,5, Variation de tension admissible=-15 % / +10 %
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine solénoïde sans protection contre les explosions |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,00 € HT
/ unité
36,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h