Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SY5000-26-1A-Q

Accessoire pour SY5000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY5000-26-1A-Q
Rubix :0338-2049385
Fabricant :SY5000-26-1A-Q
EAN :3618036185300
ACCESSOIRE SY5000-26-1A-Q

Résumé technique

Typeaccessoire sy5000

Documents

Détails articles : ACCESSOIRE SY5000-26-1A-Q


La conception unique de la série SX combine deux ensembles de solénoïdes (lors de l'utilisation d'une double bobine 5/2 ou 5/3) du même côté de la vanne, avec des orifices opposés, permettant une réduction de l'encombrement plus importante et un accès simplifié au câblage. La série de vannes SX est disponible avec de nombreuses options d'embase ce qui permet une installation plus facile et améliore le fonctionnement.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire sy5000
7,79 € HT
/ unité
9,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h